ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-JR801,903,15K1M4,HF-JP903,15K1M4
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12431784
DSVPWS3-140R-001
1
オープン
¥
40,300
¥
44,330
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431800
DSVPWS3-140R-002
2
オープン
¥
44,770
¥
49,247
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431809
DSVPWS3-140R-003
3
オープン
¥
49,230
¥
54,153
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431818
DSVPWS3-140R-004
4
オープン
¥
53,680
¥
59,048
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431827
DSVPWS3-140R-005
5
オープン
¥
58,140
¥
63,954
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431836
DSVPWS3-140R-006
6
オープン
¥
62,600
¥
68,860
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431845
DSVPWS3-140R-007
7
オープン
¥
67,070
¥
73,777
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431854
DSVPWS3-140R-008
8
オープン
¥
71,530
¥
78,683
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431870
DSVPWS3-140R-009
9
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431879
DSVPWS3-140R-010
10
オープン
¥
80,440
¥
88,484
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431888
DSVPWS3-140R-015
15
オープン
¥
102,740
¥
113,014
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431897
DSVPWS3-140R-020
20
オープン
¥
125,040
¥
137,544
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431906
DSVPWS3-140R-025
25
オープン
¥
147,340
¥
162,074
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431915
DSVPWS3-140R-030
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください