ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-JR801,903,15K1M4,HF-JP903,15K1M4
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の7.5倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12431924
DSVPWS3-140R-001-E
1
オープン
¥
43,430
¥
47,773
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431940
DSVPWS3-140R-002-E
2
オープン
¥
49,330
¥
54,263
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431949
DSVPWS3-140R-003-E
3
オープン
¥
55,230
¥
60,753
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431958
DSVPWS3-140R-004-E
4
オープン
¥
61,130
¥
67,243
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431967
DSVPWS3-140R-005-E
5
オープン
¥
67,030
¥
73,733
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431976
DSVPWS3-140R-006-E
6
オープン
¥
72,930
¥
80,223
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431985
DSVPWS3-140R-007-E
7
オープン
¥
78,830
¥
86,713
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431994
DSVPWS3-140R-008-E
8
オープン
¥
84,730
¥
93,203
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432010
DSVPWS3-140R-009-E
9
オープン
¥
90,630
¥
99,693
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432019
DSVPWS3-140R-010-E
10
オープン
¥
96,530
¥
106,183
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432028
DSVPWS3-140R-015-E
15
オープン
¥
126,030
¥
138,633
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432037
DSVPWS3-140R-020-E
20
オープン
¥
155,530
¥
171,083
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432046
DSVPWS3-140R-025-E
25
オープン
¥
185,030
¥
203,533
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432055
DSVPWS3-140R-030-E
30
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください