ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
106.6以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12433044
DSVPWAP1-12P-011
11
オープン
¥
21,270
¥
23,397
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433069
DSVPWAP1-12P-012
12
オープン
¥
21,930
¥
24,123
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433087
DSVPWAP1-12P-013
13
オープン
¥
22,580
¥
24,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433105
DSVPWAP1-12P-014
14
オープン
¥
23,240
¥
25,564
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433130
DSVPWAP1-12P-015
15
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433148
DSVPWAP1-12P-016
16
オープン
¥
24,570
¥
27,027
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433166
DSVPWAP1-12P-017
17
オープン
¥
25,230
¥
27,753
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433184
DSVPWAP1-12P-018
18
オープン
¥
25,880
¥
28,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433209
DSVPWAP1-12P-019
19
オープン
¥
26,540
¥
29,194
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433227
DSVPWAP1-12P-020
20
オープン
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433245
DSVPWAP1-12P-025
25
オープン
¥
30,500
¥
33,550
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433270
DSVPWAP1-12P-030
30
オープン
¥
33,800
¥
37,180
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433288
DSVPWAP1-12P-035
35
オープン
¥
37,100
¥
40,810
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433306
DSVPWAP1-12P-040
40
オープン
¥
40,400
¥
44,440
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433324
DSVPWAP1-12P-045
45
オープン
¥
43,700
¥
48,070
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433349
DSVPWAP1-12P-050
50
オープン
¥
47,000
¥
51,700
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください