ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
106.6以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12433367
DSVPWAP1-12R-011
11
オープン
¥
20,870
¥
22,957
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433385
DSVPWAP1-12R-012
12
オープン
¥
21,530
¥
23,683
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433410
DSVPWAP1-12R-013
13
オープン
¥
22,180
¥
24,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433428
DSVPWAP1-12R-014
14
オープン
¥
22,840
¥
25,124
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433446
DSVPWAP1-12R-015
15
オープン
¥
23,500
¥
25,850
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433464
DSVPWAP1-12R-016
16
オープン
¥
24,170
¥
26,587
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433489
DSVPWAP1-12R-017
17
オープン
¥
24,830
¥
27,313
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433507
DSVPWAP1-12R-018
18
オープン
¥
25,480
¥
28,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433525
DSVPWAP1-12R-019
19
オープン
¥
26,140
¥
28,754
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433550
DSVPWAP1-12R-020
20
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433568
DSVPWAP1-12R-025
25
オープン
¥
30,100
¥
33,110
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433586
DSVPWAP1-12R-030
30
オープン
¥
33,400
¥
36,740
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433604
DSVPWAP1-12R-035
35
オープン
¥
36,700
¥
40,370
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433629
DSVPWAP1-12R-040
40
オープン
¥
40,000
¥
44,000
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433647
DSVPWAP1-12R-045
45
オープン
¥
43,300
¥
47,630
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433665
DSVPWAP1-12R-050
50
オープン
¥
46,600
¥
51,260
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください