ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
69.3以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全16種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12433376
DSVPWAP1-12R-011-E
11
オープン
¥
24,690
¥
27,159
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433394
DSVPWAP1-12R-012-E
12
オープン
¥
25,750
¥
28,325
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433419
DSVPWAP1-12R-013-E
13
オープン
¥
26,820
¥
29,502
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433437
DSVPWAP1-12R-014-E
14
オープン
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433455
DSVPWAP1-12R-015-E
15
オープン
¥
28,930
¥
31,823
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433480
DSVPWAP1-12R-016-E
16
オープン
¥
29,990
¥
32,989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433498
DSVPWAP1-12R-017-E
17
オープン
¥
31,050
¥
34,155
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433516
DSVPWAP1-12R-018-E
18
オープン
¥
32,120
¥
35,332
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433534
DSVPWAP1-12R-019-E
19
オープン
¥
33,180
¥
36,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433559
DSVPWAP1-12R-020-E
20
オープン
¥
34,230
¥
37,653
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433577
DSVPWAP1-12R-025-E
25
オープン
¥
39,530
¥
43,483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433595
DSVPWAP1-12R-030-E
30
オープン
¥
44,830
¥
49,313
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433620
DSVPWAP1-12R-035-E
35
オープン
¥
50,130
¥
55,143
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433638
DSVPWAP1-12R-040-E
40
オープン
¥
55,430
¥
60,973
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433656
DSVPWAP1-12R-045-E
45
オープン
¥
60,730
¥
66,803
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433674
DSVPWAP1-12R-050-E
50
オープン
¥
66,030
¥
72,633
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください