ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
106.6以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全16種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12433690
DSVPWAP2-12P-011
11
オープン
¥
21,270
¥
23,397
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433708
DSVPWAP2-12P-012
12
オープン
¥
21,930
¥
24,123
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433726
DSVPWAP2-12P-013
13
オープン
¥
22,580
¥
24,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433744
DSVPWAP2-12P-014
14
オープン
¥
23,240
¥
25,564
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433769
DSVPWAP2-12P-015
15
オープン
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433787
DSVPWAP2-12P-016
16
オープン
¥
24,570
¥
27,027
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433805
DSVPWAP2-12P-017
17
オープン
¥
25,230
¥
27,753
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433830
DSVPWAP2-12P-018
18
オープン
¥
25,880
¥
28,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433848
DSVPWAP2-12P-019
19
オープン
¥
26,540
¥
29,194
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433866
DSVPWAP2-12P-020
20
オープン
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433884
DSVPWAP2-12P-025
25
オープン
¥
30,500
¥
33,550
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433909
DSVPWAP2-12P-030
30
オープン
¥
33,800
¥
37,180
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433927
DSVPWAP2-12P-035
35
オープン
¥
37,100
¥
40,810
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433945
DSVPWAP2-12P-040
40
オープン
¥
40,400
¥
44,440
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433970
DSVPWAP2-12P-045
45
オープン
¥
43,700
¥
48,070
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433988
DSVPWAP2-12P-050
50
オープン
¥
47,000
¥
51,700
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください