ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
69.3以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12433699
DSVPWAP2-12P-011-E
11
オープン
¥
25,080
¥
27,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433717
DSVPWAP2-12P-012-E
12
オープン
¥
26,140
¥
28,754
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433735
DSVPWAP2-12P-013-E
13
オープン
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433760
DSVPWAP2-12P-014-E
14
オープン
¥
28,270
¥
31,097
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433778
DSVPWAP2-12P-015-E
15
オープン
¥
29,330
¥
32,263
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433796
DSVPWAP2-12P-016-E
16
オープン
¥
30,380
¥
33,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433814
DSVPWAP2-12P-017-E
17
オープン
¥
31,440
¥
34,584
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433839
DSVPWAP2-12P-018-E
18
オープン
¥
32,500
¥
35,750
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433857
DSVPWAP2-12P-019-E
19
オープン
¥
33,570
¥
36,927
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433875
DSVPWAP2-12P-020-E
20
オープン
¥
34,630
¥
38,093
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433900
DSVPWAP2-12P-025-E
25
オープン
¥
39,930
¥
43,923
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433918
DSVPWAP2-12P-030-E
30
オープン
¥
45,230
¥
49,753
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433936
DSVPWAP2-12P-035-E
35
オープン
¥
50,530
¥
55,583
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433954
DSVPWAP2-12P-040-E
40
オープン
¥
55,830
¥
61,413
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433979
DSVPWAP2-12P-045-E
45
オープン
¥
61,130
¥
67,243
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12433997
DSVPWAP2-12P-050-E
50
オープン
¥
66,430
¥
73,073
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください