曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN保護等級IP65許容曲げ半径(mm)106.6以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全16種類を絞り込む
長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12434006DSVPWAP2-12R-01111
オープン
20,870
22,957(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434024DSVPWAP2-12R-01212
オープン
21,530
23,683(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434049DSVPWAP2-12R-01313
オープン
22,180
24,398(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434067DSVPWAP2-12R-01414
オープン
22,840
25,124(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434085DSVPWAP2-12R-01515
オープン
23,500
25,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434110DSVPWAP2-12R-01616
オープン
24,170
26,587(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434128DSVPWAP2-12R-01717
オープン
24,830
27,313(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434146DSVPWAP2-12R-01818
オープン
25,480
28,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434164DSVPWAP2-12R-01919
オープン
26,140
28,754(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434189DSVPWAP2-12R-02020
オープン
26,800
29,480(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434207DSVPWAP2-12R-02525
オープン
30,100
33,110(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434225DSVPWAP2-12R-03030
オープン
33,400
36,740(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434250DSVPWAP2-12R-03535
オープン
36,700
40,370(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434268DSVPWAP2-12R-04040
オープン
40,000
44,000(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434286DSVPWAP2-12R-04545
オープン
43,300
47,630(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434304DSVPWAP2-12R-05050
オープン
46,600
51,260(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする