ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
69.3以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12434015
DSVPWAP2-12R-011-E
11
オープン
¥
24,690
¥
27,159
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434040
DSVPWAP2-12R-012-E
12
オープン
¥
25,750
¥
28,325
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434058
DSVPWAP2-12R-013-E
13
オープン
¥
26,820
¥
29,502
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434076
DSVPWAP2-12R-014-E
14
オープン
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434094
DSVPWAP2-12R-015-E
15
オープン
¥
28,930
¥
31,823
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434119
DSVPWAP2-12R-016-E
16
オープン
¥
29,990
¥
32,989
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434137
DSVPWAP2-12R-017-E
17
オープン
¥
31,050
¥
34,155
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434155
DSVPWAP2-12R-018-E
18
オープン
¥
32,120
¥
35,332
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434180
DSVPWAP2-12R-019-E
19
オープン
¥
33,180
¥
36,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434198
DSVPWAP2-12R-020-E
20
オープン
¥
34,230
¥
37,653
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434216
DSVPWAP2-12R-025-E
25
オープン
¥
39,530
¥
43,483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434234
DSVPWAP2-12R-030-E
30
オープン
¥
44,830
¥
49,313
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434259
DSVPWAP2-12R-035-E
35
オープン
¥
50,130
¥
55,143
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434277
DSVPWAP2-12R-040-E
40
オープン
¥
55,430
¥
60,973
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434295
DSVPWAP2-12R-045-E
45
オープン
¥
60,730
¥
66,803
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434320
DSVPWAP2-12R-050-E
50
オープン
¥
66,030
¥
72,633
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください