曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HG-UR72B,HC-LP52B,HC-UP72B,HC-SFS52B,53B,524B,1024B,HC-LFS52B,HC-UFS72B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)77.54以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12435729DSVPWS1-12BR-001-E1
オープン
13,480
14,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435738DSVPWS1-12BR-002-E2
オープン
15,070
16,577(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435747DSVPWS1-12BR-003-E3
オープン
16,650
18,315(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435756DSVPWS1-12BR-004-E4
オープン
18,240
20,064(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435765DSVPWS1-12BR-005-E5
オープン
19,830
21,813(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435774DSVPWS1-12BR-006-E6
オープン
21,430
23,573(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435790DSVPWS1-12BR-007-E7
オープン
23,020
25,322(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435799DSVPWS1-12BR-008-E8
オープン
24,600
27,060(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435808DSVPWS1-12BR-009-E9
オープン
26,190
28,809(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435817DSVPWS1-12BR-010-E10
オープン
27,780
30,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435826DSVPWS1-12BR-015-E15
オープン
35,730
39,303(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435835DSVPWS1-12BR-020-E20
オープン
43,680
48,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435844DSVPWS1-12BR-025-E25
オープン
51,630
56,793(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435860DSVPWS1-12BR-030-E30
オープン
59,580
65,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする