ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS1524B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
85.8以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12435869
DSVPWS1-20BP-001-E
1
オープン
¥
14,530
¥
15,983
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435878
DSVPWS1-20BP-002-E
2
オープン
¥
16,500
¥
18,150
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435887
DSVPWS1-20BP-003-E
3
オープン
¥
18,480
¥
20,328
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435896
DSVPWS1-20BP-004-E
4
オープン
¥
20,470
¥
22,517
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435905
DSVPWS1-20BP-005-E
5
オープン
¥
22,440
¥
24,684
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435914
DSVPWS1-20BP-006-E
6
オープン
¥
24,430
¥
26,873
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435930
DSVPWS1-20BP-007-E
7
オープン
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435939
DSVPWS1-20BP-008-E
8
オープン
¥
28,380
¥
31,218
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435948
DSVPWS1-20BP-009-E
9
オープン
¥
30,370
¥
33,407
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435957
DSVPWS1-20BP-010-E
10
オープン
¥
32,340
¥
35,574
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435966
DSVPWS1-20BP-015-E
15
オープン
¥
42,240
¥
46,464
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435975
DSVPWS1-20BP-020-E
20
オープン
¥
52,140
¥
57,354
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435984
DSVPWS1-20BP-025-E
25
オープン
¥
62,040
¥
68,244
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436000
DSVPWS1-20BP-030-E
30
オープン
¥
71,940
¥
79,134
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください