曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS81B,102B,152B,103B,153B,1524B,HC-LFS102B,152B,HC-RFS103B,153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12436009DSVPWS1-20BR-001-E1
オープン
14,130
15,543(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436018DSVPWS1-20BR-002-E2
オープン
16,120
17,732(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436027DSVPWS1-20BR-003-E3
オープン
18,090
19,899(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436036DSVPWS1-20BR-004-E4
オープン
20,080
22,088(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436045DSVPWS1-20BR-005-E5
オープン
22,050
24,255(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436054DSVPWS1-20BR-006-E6
オープン
24,030
26,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436070DSVPWS1-20BR-007-E7
オープン
26,020
28,622(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436079DSVPWS1-20BR-008-E8
オープン
27,990
30,789(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436088DSVPWS1-20BR-009-E9
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436097DSVPWS1-20BR-010-E10
オープン
31,950
35,145(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436106DSVPWS1-20BR-015-E15
オープン
41,850
46,035(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436115DSVPWS1-20BR-020-E20
オープン
51,750
56,925(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436124DSVPWS1-20BR-025-E25
オープン
61,650
67,815(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436140DSVPWS1-20BR-030-E30
オープン
71,550
78,705(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする