ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B,HC-RFS203B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/HC-RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
108.9以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12436289
DSVPWS1-35BR-001-E
1
オープン
¥
13,480
¥
14,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436298
DSVPWS1-35BR-002-E
2
オープン
¥
16,480
¥
18,128
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436307
DSVPWS1-35BR-003-E
3
オープン
¥
19,490
¥
21,439
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436316
DSVPWS1-35BR-004-E
4
オープン
¥
22,500
¥
24,750
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436325
DSVPWS1-35BR-005-E
5
オープン
¥
25,520
¥
28,072
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436334
DSVPWS1-35BR-006-E
6
オープン
¥
28,530
¥
31,383
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12436350
DSVPWS1-35BR-007-E
7
オープン
¥
31,530
¥
34,683
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436359
DSVPWS1-35BR-008-E
8
オープン
¥
34,540
¥
37,994
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436368
DSVPWS1-35BR-009-E
9
オープン
¥
37,550
¥
41,305
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436377
DSVPWS1-35BR-010-E
10
オープン
¥
40,570
¥
44,627
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436386
DSVPWS1-35BR-015-E
15
オープン
¥
55,620
¥
61,182
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436395
DSVPWS1-35BR-020-E
20
オープン
¥
70,670
¥
77,737
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436404
DSVPWS1-35BR-025-E
25
オープン
¥
85,720
¥
94,292
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436420
DSVPWS1-35BR-030-E
30
オープン
¥
100,770
¥
110,847
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください