曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HG-UR72B,HC-LP52B,HC-UP72B,HC-SFS52B,53B,524B,1024B,HC-LFS52B,HC-UFS72B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)77.54以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12436569DSVPWS1L-12BR-001-E1
オープン
17,880
19,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436578DSVPWS1L-12BR-002-E2
オープン
19,480
21,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436587DSVPWS1L-12BR-003-E3
オープン
21,070
23,177(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436596DSVPWS1L-12BR-004-E4
オープン
22,650
24,915(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436605DSVPWS1L-12BR-005-E5
オープン
24,240
26,664(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436614DSVPWS1L-12BR-006-E6
オープン
25,830
28,413(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436630DSVPWS1L-12BR-007-E7
オープン
27,430
30,173(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436639DSVPWS1L-12BR-008-E8
オープン
29,020
31,922(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436648DSVPWS1L-12BR-009-E9
オープン
30,600
33,660(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436657DSVPWS1L-12BR-010-E10
オープン
32,190
35,409(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436666DSVPWS1L-12BR-015-E15
オープン
40,140
44,154(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436675DSVPWS1L-12BR-020-E20
オープン
48,090
52,899(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436684DSVPWS1L-12BR-025-E25
オープン
56,040
61,644(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436700DSVPWS1L-12BR-030-E30
オープン
63,990
70,389(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする