曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS81B,102B,152B,103B,153B,1524B,HC-LFS102B,152B,HC-RFS103B,153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12436849DSVPWS1L-20BR-001-E1
オープン
18,180
19,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436858DSVPWS1L-20BR-002-E2
オープン
20,150
22,165(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436867DSVPWS1L-20BR-003-E3
オープン
22,130
24,343(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436876DSVPWS1L-20BR-004-E4
オープン
24,120
26,532(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436885DSVPWS1L-20BR-005-E5
オープン
26,090
28,699(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436894DSVPWS1L-20BR-006-E6
オープン
28,080
30,888(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436910DSVPWS1L-20BR-007-E7
オープン
30,050
33,055(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436919DSVPWS1L-20BR-008-E8
オープン
32,030
35,233(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436928DSVPWS1L-20BR-009-E9
オープン
34,020
37,422(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436937DSVPWS1L-20BR-010-E10
オープン
35,990
39,589(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436946DSVPWS1L-20BR-015-E15
オープン
45,890
50,479(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436955DSVPWS1L-20BR-020-E20
オープン
55,790
61,369(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436964DSVPWS1L-20BR-025-E25
オープン
65,690
72,259(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436980DSVPWS1L-20BR-030-E30
オープン
75,590
83,149(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする