ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-UR72B,HC-LP52B,HC-UP72B,HC-SFS52B,53B,524B,1024B,HC-LFS52B,HC-UFS72B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-UR/HC-LP/UP/SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
77.54以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12437409
DSVPWS1LL-12BR-001-E
1
オープン
¥
25,830
¥
28,413
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437418
DSVPWS1LL-12BR-002-E
2
オープン
¥
27,430
¥
30,173
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437427
DSVPWS1LL-12BR-003-E
3
オープン
¥
29,020
¥
31,922
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437436
DSVPWS1LL-12BR-004-E
4
オープン
¥
30,600
¥
33,660
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437445
DSVPWS1LL-12BR-005-E
5
オープン
¥
32,190
¥
35,409
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437454
DSVPWS1LL-12BR-006-E
6
オープン
¥
33,780
¥
37,158
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437470
DSVPWS1LL-12BR-007-E
7
オープン
¥
35,380
¥
38,918
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437479
DSVPWS1LL-12BR-008-E
8
オープン
¥
36,970
¥
40,667
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437488
DSVPWS1LL-12BR-009-E
9
オープン
¥
38,550
¥
42,405
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437497
DSVPWS1LL-12BR-010-E
10
オープン
¥
40,140
¥
44,154
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437506
DSVPWS1LL-12BR-015-E
15
オープン
¥
48,090
¥
52,899
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437515
DSVPWS1LL-12BR-020-E
20
オープン
¥
56,040
¥
61,644
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437524
DSVPWS1LL-12BR-025-E
25
オープン
¥
63,990
¥
70,389
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437540
DSVPWS1LL-12BR-030-E
30
オープン
¥
71,940
¥
79,134
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください