曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS81B,102B,152B,103B,153B,1524B,HC-LFS102B,152B,HC-RFS103B,153B,HC-UFS152B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12437689DSVPWS1LL-20BR-001-E1
オープン
26,240
28,864(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437698DSVPWS1LL-20BR-002-E2
オープン
28,230
31,053(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437707DSVPWS1LL-20BR-003-E3
オープン
30,200
33,220(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437716DSVPWS1LL-20BR-004-E4
オープン
32,180
35,398(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437725DSVPWS1LL-20BR-005-E5
オープン
34,170
37,587(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437734DSVPWS1LL-20BR-006-E6
オープン
36,140
39,754(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437750DSVPWS1LL-20BR-007-E7
オープン
38,130
41,943(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437759DSVPWS1LL-20BR-008-E8
オープン
40,100
44,110(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437768DSVPWS1LL-20BR-009-E9
オープン
42,080
46,288(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437777DSVPWS1LL-20BR-010-E10
オープン
44,070
48,477(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437786DSVPWS1LL-20BR-015-E15
オープン
53,970
59,367(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437795DSVPWS1LL-20BR-020-E20
オープン
63,870
70,257(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437804DSVPWS1LL-20BR-025-E25
オープン
73,770
81,147(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437820DSVPWS1LL-20BR-030-E30
オープン
83,670
92,037(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする