曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)108.9以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12437829DSVPWS1LL-35BN-001-E1
オープン
32,430
35,673(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437838DSVPWS1LL-35BN-002-E2
オープン
35,440
38,984(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437847DSVPWS1LL-35BN-003-E3
オープン
38,450
42,295(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437856DSVPWS1LL-35BN-004-E4
オープン
41,470
45,617(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437865DSVPWS1LL-35BN-005-E5
オープン
44,480
48,928(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437874DSVPWS1LL-35BN-006-E6
オープン
47,480
52,228(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437890DSVPWS1LL-35BN-007-E7
オープン
50,490
55,539(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437899DSVPWS1LL-35BN-008-E8
オープン
53,500
58,850(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437908DSVPWS1LL-35BN-009-E9
オープン
56,520
62,172(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437917DSVPWS1LL-35BN-010-E10
オープン
59,530
65,483(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437926DSVPWS1LL-35BN-015-E15
オープン
74,580
82,038(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437935DSVPWS1LL-35BN-020-E20
オープン
89,630
98,593(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437944DSVPWS1LL-35BN-025-E25
オープン
104,680
115,148(税込)
32日以内出荷
返品不可
12437960DSVPWS1LL-35BN-030-E30
オープン
119,730
131,703(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする