ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12438109
DSVPWS2-55BM-001-E
1
オープン
¥
15,840
¥
17,424
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438118
DSVPWS2-55BM-002-E
2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438127
DSVPWS2-55BM-003-E
3
オープン
¥
24,100
¥
26,510
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438136
DSVPWS2-55BM-004-E
4
オープン
¥
28,230
¥
31,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438145
DSVPWS2-55BM-005-E
5
オープン
¥
32,370
¥
35,607
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438154
DSVPWS2-55BM-006-E
6
オープン
¥
36,490
¥
40,139
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438170
DSVPWS2-55BM-007-E
7
オープン
¥
40,630
¥
44,693
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438179
DSVPWS2-55BM-008-E
8
オープン
¥
44,750
¥
49,225
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438188
DSVPWS2-55BM-009-E
9
オープン
¥
48,880
¥
53,768
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438197
DSVPWS2-55BM-010-E
10
オープン
¥
53,020
¥
58,322
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438206
DSVPWS2-55BM-015-E
15
オープン
¥
73,670
¥
81,037
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438215
DSVPWS2-55BM-020-E
20
オープン
¥
94,320
¥
103,752
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438224
DSVPWS2-55BM-025-E
25
オープン
¥
114,970
¥
126,467
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438240
DSVPWS2-55BM-030-E
30
オープン
¥
135,620
¥
149,182
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください