ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12438249
DSVPWS2-55BR-001-E
1
オープン
¥
15,180
¥
16,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438258
DSVPWS2-55BR-002-E
2
オープン
¥
19,320
¥
21,252
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438267
DSVPWS2-55BR-003-E
3
オープン
¥
23,440
¥
25,784
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438276
DSVPWS2-55BR-004-E
4
オープン
¥
27,580
¥
30,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438285
DSVPWS2-55BR-005-E
5
オープン
¥
31,700
¥
34,870
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438294
DSVPWS2-55BR-006-E
6
オープン
¥
35,830
¥
39,413
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438310
DSVPWS2-55BR-007-E
7
オープン
¥
39,970
¥
43,967
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438319
DSVPWS2-55BR-008-E
8
オープン
¥
44,090
¥
48,499
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438328
DSVPWS2-55BR-009-E
9
オープン
¥
48,230
¥
53,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438337
DSVPWS2-55BR-010-E
10
オープン
¥
52,350
¥
57,585
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438346
DSVPWS2-55BR-015-E
15
オープン
¥
73,000
¥
80,300
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438355
DSVPWS2-55BR-020-E
20
オープン
¥
93,650
¥
103,015
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438364
DSVPWS2-55BR-025-E
25
オープン
¥
114,300
¥
125,730
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438380
DSVPWS2-55BR-030-E
30
オープン
¥
134,950
¥
148,445
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください