曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12438389DSVPWS2L-55BM-001-E1
オープン
30,470
33,517(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438398DSVPWS2L-55BM-002-E2
オープン
34,590
38,049(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438407DSVPWS2L-55BM-003-E3
オープン
38,730
42,603(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438416DSVPWS2L-55BM-004-E4
オープン
42,850
47,135(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438425DSVPWS2L-55BM-005-E5
オープン
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438434DSVPWS2L-55BM-006-E6
オープン
51,120
56,232(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438450DSVPWS2L-55BM-007-E7
オープン
55,240
60,764(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438459DSVPWS2L-55BM-008-E8
オープン
59,380
65,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438468DSVPWS2L-55BM-009-E9
オープン
63,500
69,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438477DSVPWS2L-55BM-010-E10
オープン
67,630
74,393(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438486DSVPWS2L-55BM-015-E15
オープン
88,280
97,108(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438495DSVPWS2L-55BM-020-E20
オープン
108,930
119,823(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438504DSVPWS2L-55BM-025-E25
オープン
129,580
142,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438520DSVPWS2L-55BM-030-E30
オープン
150,230
165,253(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする