曜日別特売

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12438529DSVPWS2L-55BR-001-E1
オープン
30,030
33,033(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438538DSVPWS2L-55BR-002-E2
オープン
34,170
37,587(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438547DSVPWS2L-55BR-003-E3
オープン
38,290
42,119(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438556DSVPWS2L-55BR-004-E4
オープン
42,430
46,673(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438565DSVPWS2L-55BR-005-E5
オープン
46,550
51,205(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438574DSVPWS2L-55BR-006-E6
オープン
50,680
55,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438590DSVPWS2L-55BR-007-E7
オープン
54,820
60,302(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438599DSVPWS2L-55BR-008-E8
オープン
58,940
64,834(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438608DSVPWS2L-55BR-009-E9
オープン
63,080
69,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438617DSVPWS2L-55BR-010-E10
オープン
67,200
73,920(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438626DSVPWS2L-55BR-015-E15
オープン
87,850
96,635(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438635DSVPWS2L-55BR-020-E20
オープン
108,500
119,350(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438644DSVPWS2L-55BR-025-E25
オープン
129,150
142,065(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438660DSVPWS2L-55BR-030-E30
オープン
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする