ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12438669
DSVPWS2LL-55BM-001-E
1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438678
DSVPWS2LL-55BM-002-E
2
オープン
¥
48,120
¥
52,932
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438687
DSVPWS2LL-55BM-003-E
3
オープン
¥
52,240
¥
57,464
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438696
DSVPWS2LL-55BM-004-E
4
オープン
¥
56,380
¥
62,018
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438705
DSVPWS2LL-55BM-005-E
5
オープン
¥
60,500
¥
66,550
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438714
DSVPWS2LL-55BM-006-E
6
オープン
¥
64,630
¥
71,093
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438730
DSVPWS2LL-55BM-007-E
7
オープン
¥
68,770
¥
75,647
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438739
DSVPWS2LL-55BM-008-E
8
オープン
¥
72,890
¥
80,179
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438748
DSVPWS2LL-55BM-009-E
9
オープン
¥
77,030
¥
84,733
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438757
DSVPWS2LL-55BM-010-E
10
オープン
¥
81,150
¥
89,265
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438766
DSVPWS2LL-55BM-015-E
15
オープン
¥
101,800
¥
111,980
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438775
DSVPWS2LL-55BM-020-E
20
オープン
¥
122,450
¥
134,695
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438784
DSVPWS2LL-55BM-025-E
25
オープン
¥
143,100
¥
157,410
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438800
DSVPWS2LL-55BM-030-E
30
オープン
¥
163,750
¥
180,125
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください