ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-RR353B,503B,HC-RP353B,503B,HC-RFS353B,503B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP/RFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の10倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12438809
DSVPWS2LL-55BR-001-E
1
オープン
¥
43,330
¥
47,663
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438818
DSVPWS2LL-55BR-002-E
2
オープン
¥
47,450
¥
52,195
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438827
DSVPWS2LL-55BR-003-E
3
オープン
¥
51,580
¥
56,738
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438836
DSVPWS2LL-55BR-004-E
4
オープン
¥
55,720
¥
61,292
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438845
DSVPWS2LL-55BR-005-E
5
オープン
¥
59,840
¥
65,824
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438854
DSVPWS2LL-55BR-006-E
6
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438870
DSVPWS2LL-55BR-007-E
7
オープン
¥
68,100
¥
74,910
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438879
DSVPWS2LL-55BR-008-E
8
オープン
¥
72,230
¥
79,453
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438888
DSVPWS2LL-55BR-009-E
9
オープン
¥
76,370
¥
84,007
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438897
DSVPWS2LL-55BR-010-E
10
オープン
¥
80,490
¥
88,539
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438906
DSVPWS2LL-55BR-015-E
15
オープン
¥
101,140
¥
111,254
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438915
DSVPWS2LL-55BR-020-E
20
オープン
¥
121,790
¥
133,969
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438924
DSVPWS2LL-55BR-025-E
25
オープン
¥
142,440
¥
156,684
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12438940
DSVPWS2LL-55BR-030-E
30
オープン
¥
163,090
¥
179,399
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください