曜日別特売

三菱電機J4対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><コネクタ><可動><シールド有>

三菱電機J4対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><コネクタ><可動><シールド有> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12439089DSVPWAK-07BP-001-ESB1
オープン
7,200
7,920(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439098DSVPWAK-07BP-002-ESB2
オープン
8,470
9,317(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439107DSVPWAK-07BP-003-ESB3
オープン
9,730
10,703(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439116DSVPWAK-07BP-004-ESB4
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439125DSVPWAK-07BP-005-ESB5
オープン
12,240
13,464(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439134DSVPWAK-07BP-006-ESB6
オープン
13,500
14,850(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439150DSVPWAK-07BP-007-ESB7
オープン
14,770
16,247(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439159DSVPWAK-07BP-008-ESB8
オープン
16,030
17,633(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439168DSVPWAK-07BP-009-ESB9
オープン
17,280
19,008(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439177DSVPWAK-07BP-010-ESB10
オープン
18,540
20,394(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439186DSVPWAK-07BP-015-ESB15
オープン
25,680
28,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439195DSVPWAK-07BP-020-ESB20
オープン
32,280
35,508(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439204DSVPWAK-07BP-025-ESB25
オープン
38,880
42,768(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439220DSVPWAK-07BP-030-ESB30
オープン
45,480
50,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする