ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><負荷側><可動><シールド有>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/JN
保護等級
IP65
許容曲げ半径(mm)
45.3以上
シールド
あり
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電磁ブレーキケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12439369
DSVPWA1-05BM-001-ESB
1
オープン
¥
4,230
¥
4,653
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439378
DSVPWA1-05BM-002-ESB
2
オープン
¥
4,650
¥
5,115
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439387
DSVPWA1-05BM-003-ESB
3
オープン
¥
5,080
¥
5,588
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439396
DSVPWA1-05BM-004-ESB
4
オープン
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439405
DSVPWA1-05BM-005-ESB
5
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439414
DSVPWA1-05BM-006-ESB
6
オープン
¥
6,330
¥
6,963
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439430
DSVPWA1-05BM-007-ESB
7
オープン
¥
6,750
¥
7,425
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439439
DSVPWA1-05BM-008-ESB
8
オープン
¥
7,180
¥
7,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439448
DSVPWA1-05BM-009-ESB
9
オープン
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439457
DSVPWA1-05BM-010-ESB
10
オープン
¥
8,020
¥
8,822
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439466
DSVPWA1-05BM-015-ESB
15
オープン
¥
10,120
¥
11,132
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439475
DSVPWA1-05BM-020-ESB
20
オープン
¥
12,220
¥
13,442
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439484
DSVPWA1-05BM-025-ESB
25
オープン
¥
14,320
¥
15,752
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439500
DSVPWA1-05BM-030-ESB
30
オープン
¥
16,420
¥
18,062
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください