曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12439929DSVPWB1L-12BM-001-E1
オープン
6,080
6,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439938DSVPWB1L-12BM-002-E2
オープン
6,930
7,623(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439947DSVPWB1L-12BM-003-E3
オープン
7,770
8,547(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439956DSVPWB1L-12BM-004-E4
オープン
8,600
9,460(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439965DSVPWB1L-12BM-005-E5
オープン
9,440
10,384(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439974DSVPWB1L-12BM-006-E6
オープン
10,280
11,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439990DSVPWB1L-12BM-007-E7
オープン
11,130
12,243(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439999DSVPWB1L-12BM-008-E8
オープン
11,970
13,167(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440008DSVPWB1L-12BM-009-E9
オープン
12,800
14,080(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440017DSVPWB1L-12BM-010-E10
オープン
13,640
15,004(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440026DSVPWB1L-12BM-015-E15
オープン
17,840
19,624(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440035DSVPWB1L-12BM-020-E20
オープン
22,040
24,244(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440044DSVPWB1L-12BM-025-E25
オープン
26,240
28,864(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440060DSVPWB1L-12BM-030-E30
オープン
30,440
33,484(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする