ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W/JN
保護等級
IP65
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電磁ブレーキケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12440489
DSVPWAP1-12BM-011
11
オープン
¥
17,570
¥
19,327
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440507
DSVPWAP1-12BM-012
12
オープン
¥
18,090
¥
19,899
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440525
DSVPWAP1-12BM-013
13
オープン
¥
18,630
¥
20,493
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440550
DSVPWAP1-12BM-014
14
オープン
¥
19,150
¥
21,065
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440568
DSVPWAP1-12BM-015
15
オープン
¥
19,680
¥
21,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440586
DSVPWAP1-12BM-016
16
オープン
¥
20,220
¥
22,242
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440604
DSVPWAP1-12BM-017
17
オープン
¥
20,740
¥
22,814
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440629
DSVPWAP1-12BM-018
18
オープン
¥
21,280
¥
23,408
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440647
DSVPWAP1-12BM-019
19
オープン
¥
21,800
¥
23,980
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440665
DSVPWAP1-12BM-020
20
オープン
¥
22,330
¥
24,563
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440690
DSVPWAP1-12BM-025
25
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440708
DSVPWAP1-12BM-030
30
オープン
¥
27,630
¥
30,393
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440726
DSVPWAP1-12BM-035
35
オープン
¥
30,280
¥
33,308
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440744
DSVPWAP1-12BM-040
40
オープン
¥
32,930
¥
36,223
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440769
DSVPWAP1-12BM-045
45
オープン
¥
35,580
¥
39,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440787
DSVPWAP1-12BM-050
50
オープン
¥
38,230
¥
42,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください