曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル

用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W/JN保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル内容量1本
全16種類を絞り込む
長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12440498DSVPWAP1-12BM-011-E11
オープン
21,780
23,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440516DSVPWAP1-12BM-012-E12
オープン
22,580
24,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440534DSVPWAP1-12BM-013-E13
オープン
23,380
25,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440559DSVPWAP1-12BM-014-E14
オープン
24,180
26,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440577DSVPWAP1-12BM-015-E15
オープン
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440595DSVPWAP1-12BM-016-E16
オープン
25,780
28,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440620DSVPWAP1-12BM-017-E17
オープン
26,580
29,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440638DSVPWAP1-12BM-018-E18
オープン
27,380
30,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440656DSVPWAP1-12BM-019-E19
オープン
28,180
30,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440674DSVPWAP1-12BM-020-E20
オープン
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440699DSVPWAP1-12BM-025-E25
オープン
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440717DSVPWAP1-12BM-030-E30
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440735DSVPWAP1-12BM-035-E35
オープン
40,980
45,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440760DSVPWAP1-12BM-040-E40
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440778DSVPWAP1-12BM-045-E45
オープン
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440796DSVPWAP1-12BM-050-E50
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする