曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><固定>

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル

用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル内容量1本
全16種類を絞り込む
長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12440805DSVPWAP1-12BR-01111
オープン
17,170
18,887(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440830DSVPWAP1-12BR-01212
オープン
17,690
19,459(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440848DSVPWAP1-12BR-01313
オープン
18,230
20,053(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440866DSVPWAP1-12BR-01414
オープン
18,750
20,625(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440884DSVPWAP1-12BR-01515
オープン
19,280
21,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440909DSVPWAP1-12BR-01616
オープン
19,820
21,802(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440927DSVPWAP1-12BR-01717
オープン
20,340
22,374(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440945DSVPWAP1-12BR-01818
オープン
20,880
22,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440970DSVPWAP1-12BR-01919
オープン
21,400
23,540(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440988DSVPWAP1-12BR-02020
オープン
21,930
24,123(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441006DSVPWAP1-12BR-02525
オープン
24,580
27,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441024DSVPWAP1-12BR-03030
オープン
27,230
29,953(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441049DSVPWAP1-12BR-03535
オープン
29,880
32,868(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441067DSVPWAP1-12BR-04040
オープン
32,530
35,783(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441085DSVPWAP1-12BR-04545
オープン
35,180
38,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441110DSVPWAP1-12BR-05050
オープン
37,830
41,613(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする