ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP65
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電磁ブレーキケーブル
内容量
1本
全16種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
30
35
40
45
50
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12441444
DSVPWAP2-12BR-011
11
オープン
¥
17,170
¥
18,887
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441469
DSVPWAP2-12BR-012
12
オープン
¥
17,690
¥
19,459
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441487
DSVPWAP2-12BR-013
13
オープン
¥
18,230
¥
20,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441505
DSVPWAP2-12BR-014
14
オープン
¥
18,750
¥
20,625
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441530
DSVPWAP2-12BR-015
15
オープン
¥
19,280
¥
21,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441548
DSVPWAP2-12BR-016
16
オープン
¥
19,820
¥
21,802
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441566
DSVPWAP2-12BR-017
17
オープン
¥
20,340
¥
22,374
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441584
DSVPWAP2-12BR-018
18
オープン
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441609
DSVPWAP2-12BR-019
19
オープン
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441627
DSVPWAP2-12BR-020
20
オープン
¥
21,930
¥
24,123
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441645
DSVPWAP2-12BR-025
25
オープン
¥
24,580
¥
27,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441670
DSVPWAP2-12BR-030
30
オープン
¥
27,230
¥
29,953
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441688
DSVPWAP2-12BR-035
35
オープン
¥
29,880
¥
32,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441706
DSVPWAP2-12BR-040
40
オープン
¥
32,530
¥
35,783
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441724
DSVPWAP2-12BR-045
45
オープン
¥
35,180
¥
38,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441749
DSVPWAP2-12BR-050
50
オープン
¥
37,830
¥
41,613
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください