曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル

用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル内容量1本
全16種類を絞り込む
長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12441460DSVPWAP2-12BR-011-E11
オープン
21,390
23,529(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441478DSVPWAP2-12BR-012-E12
オープン
22,190
24,409(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441496DSVPWAP2-12BR-013-E13
オープン
22,990
25,289(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441514DSVPWAP2-12BR-014-E14
オープン
23,790
26,169(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441539DSVPWAP2-12BR-015-E15
オープン
24,590
27,049(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441557DSVPWAP2-12BR-016-E16
オープン
25,390
27,929(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441575DSVPWAP2-12BR-017-E17
オープン
26,190
28,809(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441600DSVPWAP2-12BR-018-E18
オープン
26,990
29,689(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441618DSVPWAP2-12BR-019-E19
オープン
27,790
30,569(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441636DSVPWAP2-12BR-020-E20
オープン
28,590
31,449(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441654DSVPWAP2-12BR-025-E25
オープン
32,590
35,849(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441679DSVPWAP2-12BR-030-E30
オープン
36,590
40,249(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441697DSVPWAP2-12BR-035-E35
オープン
40,590
44,649(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441715DSVPWAP2-12BR-040-E40
オープン
44,590
49,049(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441740DSVPWAP2-12BR-045-E45
オープン
48,590
53,449(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441758DSVPWAP2-12BR-050-E50
オープン
52,590
57,849(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする