曜日別特売

三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
全23種類を絞り込む
長さ(m)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12441767DSVEN-J2ENL-001-E1
オープン
16,180
17,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441776DSVEN-J2ENL-002-E2
オープン
17,330
19,063(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441785DSVEN-J2ENL-003-E3
オープン
18,490
20,339(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441794DSVEN-J2ENL-004-E4
オープン
19,650
21,615(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441810DSVEN-J2ENL-005-E5
オープン
20,820
22,902(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441819DSVEN-J2ENL-006-E6
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441828DSVEN-J2ENL-007-E7
オープン
23,130
25,443(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441837DSVEN-J2ENL-008-E8
オープン
24,290
26,719(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441846DSVEN-J2ENL-009-E9
オープン
25,450
27,995(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441855DSVEN-J2ENL-010-E10
オープン
26,620
29,282(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441864DSVEN-J2ENL-015-E15
オープン
33,680
37,048(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441880DSVEN-J2ENL-020-E20
オープン
39,480
43,428(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441889DSVEN-J2ENL-025-E25
オープン
45,280
49,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441898DSVEN-J2ENL-030-E30
オープン
51,080
56,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441907DSVEN-J2ENL-035-E35
オープン
56,880
62,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441916DSVEN-J2ENL-040-E40
オープン
62,680
68,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441925DSVEN-J2ENL-045-E45
オープン
68,480
75,328(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441934DSVEN-J2ENL-050-E50
オープン
74,280
81,708(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441950DSVEN-J2ENL-060-E60
オープン
151,080
166,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441959DSVEN-J2ENL-070-E70
オープン
169,780
186,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441968DSVEN-J2ENL-080-E80
オープン
188,480
207,328(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441977DSVEN-J2ENL-090-E90
オープン
207,180
227,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441986DSVEN-J2ENL-100-E100
オープン
225,880
248,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする