ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP20
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12442458
DSVEN-J2HSL-001-E
1
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442467
DSVEN-J2HSL-002-E
2
オープン
¥
14,370
¥
15,807
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442476
DSVEN-J2HSL-003-E
3
オープン
¥
15,530
¥
17,083
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442485
DSVEN-J2HSL-004-E
4
オープン
¥
16,680
¥
18,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442494
DSVEN-J2HSL-005-E
5
オープン
¥
17,840
¥
19,624
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442510
DSVEN-J2HSL-006-E
6
オープン
¥
19,000
¥
20,900
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442519
DSVEN-J2HSL-007-E
7
オープン
¥
20,170
¥
22,187
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442528
DSVEN-J2HSL-008-E
8
オープン
¥
21,330
¥
23,463
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442537
DSVEN-J2HSL-009-E
9
オープン
¥
22,480
¥
24,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442546
DSVEN-J2HSL-010-E
10
オープン
¥
23,640
¥
26,004
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442555
DSVEN-J2HSL-015-E
15
オープン
¥
31,100
¥
34,210
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442564
DSVEN-J2HSL-020-E
20
オープン
¥
36,900
¥
40,590
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442580
DSVEN-J2HSL-025-E
25
オープン
¥
42,700
¥
46,970
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442589
DSVEN-J2HSL-030-E
30
オープン
¥
48,500
¥
53,350
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442598
DSVEN-J2HSL-035-E
35
オープン
¥
54,300
¥
59,730
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442607
DSVEN-J2HSL-040-E
40
オープン
¥
60,100
¥
66,110
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442616
DSVEN-J2HSL-045-E
45
オープン
¥
65,900
¥
72,490
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442625
DSVEN-J2HSL-050-E
50
オープン
¥
71,700
¥
78,870
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442634
DSVEN-J2HSL-060-E
60
オープン
¥
144,480
¥
158,928
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442650
DSVEN-J2HSL-070-E
70
オープン
¥
163,180
¥
179,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442659
DSVEN-J2HSL-080-E
80
オープン
¥
181,880
¥
200,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442668
DSVEN-J2HSL-090-E
90
オープン
¥
200,580
¥
220,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442677
DSVEN-J2HSL-100-E
100
オープン
¥
219,280
¥
241,208
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください