ダイヤトレンド
三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><可動><MR-ENECBL**M-H相当品>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12443840
DSVEN-J3EN-001-E
1
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443849
DSVEN-J3EN-002-E
2
オープン
¥
7,670
¥
8,437
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443858
DSVEN-J3EN-003-E
3
オープン
¥
8,740
¥
9,614
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443867
DSVEN-J3EN-004-E
4
オープン
¥
9,830
¥
10,813
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443876
DSVEN-J3EN-005-E
5
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443885
DSVEN-J3EN-006-E
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443894
DSVEN-J3EN-007-E
7
オープン
¥
13,070
¥
14,377
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443910
DSVEN-J3EN-008-E
8
オープン
¥
14,140
¥
15,554
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443919
DSVEN-J3EN-009-E
9
オープン
¥
15,230
¥
16,753
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443928
DSVEN-J3EN-010-E
10
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443937
DSVEN-J3EN-015-E
15
オープン
¥
21,700
¥
23,870
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443946
DSVEN-J3EN-020-E
20
オープン
¥
27,100
¥
29,810
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443955
DSVEN-J3EN-025-E
25
オープン
¥
32,500
¥
35,750
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443964
DSVEN-J3EN-030-E
30
オープン
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443980
DSVEN-J3EN-035-E
35
オープン
¥
43,300
¥
47,630
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443989
DSVEN-J3EN-040-E
40
オープン
¥
48,700
¥
53,570
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443998
DSVEN-J3EN-045-E
45
オープン
¥
54,100
¥
59,510
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444007
DSVEN-J3EN-050-E
50
オープン
¥
59,500
¥
65,450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444016
DSVEN-J3EN-060-E
60
オープン
¥
144,980
¥
159,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444025
DSVEN-J3EN-070-E
70
オープン
¥
164,380
¥
180,818
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444034
DSVEN-J3EN-080-E
80
オープン
¥
183,780
¥
202,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444050
DSVEN-J3EN-090-E
90
オープン
¥
203,180
¥
223,498
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444059
DSVEN-J3EN-100-E
100
オープン
¥
222,580
¥
244,838
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください