三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53,HG-JR73,HG-JR103,HG-JR153,HG-JR203,HG-JR353,HG-JR503,HG-JR703,HG-JR903,HG-JR534,HG-JR734,HG-JR1034,HG-JR1534,HG-JR2034,HG-JR3534,HG-JR5034,HG-JR7034,HG-JR9034,HG-RR,HG-JR,HF-SP,HF-JP53,HF-JP73,HF-JP103,HF-JP153,HF-JP203,HF-JP353,HF-JP503,HF-JP703,HF-JP903,HF-JP534,HF-JP734,HF-JP1034,HF-JP1534,HF-JP2034,HF-JP3534,HF-JP5034,HF-JP7034,HF-JP9034,HC-LP,RP,UP,HA-LP性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/RR/UR/HF-SP/JP/LP/RP/UP/HA-LP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12445215DSVEN-J3NSL-001-E1
オープン
7,670
8,437(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445224DSVEN-J3NSL-002-E2
オープン
8,500
9,350(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445240DSVEN-J3NSL-003-E3
オープン
9,340
10,274(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445249DSVEN-J3NSL-004-E4
オープン
10,180
11,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445258DSVEN-J3NSL-005-E5
オープン
11,030
12,133(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445267DSVEN-J3NSL-006-E6
オープン
11,870
13,057(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445276DSVEN-J3NSL-007-E7
オープン
12,700
13,970(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445285DSVEN-J3NSL-008-E8
オープン
13,540
14,894(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445294DSVEN-J3NSL-009-E9
オープン
14,380
15,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445310DSVEN-J3NSL-010-E10
オープン
15,230
16,753(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445319DSVEN-J3NSL-015-E15
オープン
21,750
23,925(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445328DSVEN-J3NSL-020-E20
オープン
27,150
29,865(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445337DSVEN-J3NSL-025-E25
オープン
32,550
35,805(税込)
11日以内出荷
返品不可
12445346DSVEN-J3NSL-030-E30
オープン
37,950
41,745(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445355DSVEN-J3NSL-035-E35
オープン
43,350
47,685(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445364DSVEN-J3NSL-040-E40
オープン
48,750
53,625(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445380DSVEN-J3NSL-045-E45
オープン
54,150
59,565(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445389DSVEN-J3NSL-050-E50
オープン
59,550
65,505(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445398DSVEN-J3NSL-060-E60
オープン
144,980
159,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445407DSVEN-J3NSL-070-E70
オープン
164,380
180,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445416DSVEN-J3NSL-080-E80
オープン
183,780
202,158(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445425DSVEN-J3NSL-090-E90
オープン
203,180
223,498(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445434DSVEN-J3NSL-100-E100
オープン
222,580
244,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする