ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><固定><MR-J3JSCBL**M-A2-L相当品>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12445705
DSVEN-J3JSA2-0.3
0.3
オープン
¥
5,670
¥
6,237
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445714
DSVEN-J3JSA2-001
1
オープン
¥
8,580
¥
9,438
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445730
DSVEN-J3JSA2-002
2
オープン
¥
9,020
¥
9,922
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445739
DSVEN-J3JSA2-003
3
オープン
¥
9,440
¥
10,384
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445748
DSVEN-J3JSA2-004
4
オープン
¥
9,880
¥
10,868
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445757
DSVEN-J3JSA2-005
5
オープン
¥
10,300
¥
11,330
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください