ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の8倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12445766
DSVEN-J3JSA2-0.3-E
0.3
オープン
¥
10,730
¥
11,803
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445775
DSVEN-J3JSA2-001-E
1
オープン
¥
10,730
¥
11,803
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445784
DSVEN-J3JSA2-002-E
2
オープン
¥
11,440
¥
12,584
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445800
DSVEN-J3JSA2-003-E
3
オープン
¥
12,170
¥
13,387
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445809
DSVEN-J3JSA2-004-E
4
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445818
DSVEN-J3JSA2-005-E
5
オープン
¥
13,590
¥
14,949
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください