A&D
鋳鉄枕型校正用分銅 M2級
枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能
シリアル番号(刻印)入り
一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)
用途
はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに
材質
鋳鉄
形状
枕型
精度等級
M2級
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※ケースは付属していません。
※塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
公称値(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12623390
AD1606-20KM2
212×145×133
20
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12623399
AD1606-10KM2
164×113×107
10
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
12623408
AD1606-5KM2
142×92×80
5
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください