鋳鉄枕型校正用分銅

鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D

一般校正証明書付き
枕型M2級校正用分銅(塗装鋳鉄)
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能
シリアル番号(刻印)入り

用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に精度等級M2級形状枕型材質鋳鉄校正証明書一般校正RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※ケースは付属していません。
※塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
公称値(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12623444AD1606-20KM2-A (一般校正書類付)20212×145×133
31,500
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12623460AD1606-10KM2-A (一般校正書類付)10164×113×107
25,500
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12623469AD1606-5KM2-A (一般校正書類付)5142×92×80
21,500
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする