ポータブル電源
【537Wh大容量と700W定格出力】BLUETTIポータブル電源 EB55は537Wh大容量を持ちますので、ご家庭やオフィス、車中泊、キャンプ、旅行さらに野外撮影など様々シーンで活躍します。照明や小型冷蔵庫を数時間にわたり稼働できます。
【13台デバイス同時給電が可能】家庭用AC(700W 純正弦波)×4、USB-A×4、USB-C×1、DC×2、ワイヤレス充電×1、シガーソケット出力×1を含む13出力ポートから同時充電を行えます。ノートPCやスピーカーなどほとんどの精密機器にも利用いただけます。
【デュアル急速充電に対応】EB55 ポータブル蓄電池はBLUETTI特有の急速充電システムを搭載しており、充電効率が大幅にアップします。付属のACアダプター(90W)で充電する以外に、別売りオプション品のACアダプタ-(200W)やソーラーパネルも併用する「デュアル急速充電」「マルチ急速充電」に対応しています。ACアダプター×2(合計290W)を使用すると、最短2時間でフル充電が可能です。従来と比べて充電時間を大幅に短縮することができます。
【高い安全性のリン酸鉄リチウム電池】BLUETTIポータブル電源に内臓されているの電池はリン酸鉄リチウム(LiFePO4)電池です。リン酸鉄リチウムは熱分解温度が高いため安定性が優れています。リン酸鉄ポータブル電源の安全性は一般的なリチウムイオン電池により高いです。バッテリーの充放電サイクル寿命が2500回、高速充電による寿命の心配もありません。また、パススルー機能搭載し、充電の同時に給電が可能です。パススルー機能を搭載し、充電と同時に給電が可能です。
【BMS安全管理システムを搭載】過充電や過放電保護、温度管理など、内部バッテリーが安全に動作するよう監視及び管理を行う、バッテリーマネジメントシステム(BMS)を搭載しています。ポータブル電源 eb55には電気自動車にも採用されているBMSを使用することで、最高精度の安全性を実現しているため安心してお使いいただくことができます。
【MPPTコントロールを搭載】非常用電源としてBLUETTI EB55はソーラー充電が可能で、停電時やアウトドアなど電気がない場所でも安心して電源へ充電ができます。ソーラー充電については、12Vから28Vの電圧範囲に対応しており最大200Wまで可能です。ソーラーからの不安定な電気も内蔵しているMPPT回路によって効率よく充電できます。 ソーラー充電だけだと不安な屋外での充電の備えとして、同梱しているカーチャージケーブルを使えば運転中でも充電可能です。
- セット内容
- ポータブル電源 (EB55)本体、ACアダプター充電器(90W)、カーチャージャケーブル (車からXT60)、MC4ソーラー充電ケーブル (MC4からXT60)、取扱説明書、保証カード
- 質量(kg)
- 7.5
- 色
- グレー
- 容量
- 537Wh
- 外形寸法(mm)
- 278×200×198
- 出力
- AC出力(100-120V・Max 700W(サージ1400W))×4、5521出力(12V/10A)×2、シガーソケット(12V/10A)×1、USB-A出力(5V/3A)×4、USB-C(Max 100W)×1、ワイヤレス充電(Max15W)×1
- 温度(℃)
- 充電温度:0~40
- 入力
- AC充電:12V-28V・200W Max、PV充電:12V-28V・200W Max、カー充電:12V/24V
- バッテリー
- リン酸鉄リチウムイオン電池
- バッテリー容量(Ah)
- 537
- 定格出力電力(W)
- 700
- 内容量
- 1台
非常用電源本体 の新着商品
カテゴリ



























