曜日別特売

ポータブル電源

ポータブル電源 - BLUETTI(ブルーティ)

【一石二鳥の容量と出力】716Wh/800W、サージ1400Wで、キャンプも防災もお役に立てるポータブル電源です。
【最大12台のデバイスへ同時充電】AC出力ポート×4、USB-C(最大100Wまで)×2、USB-A×2、シガーソケット×1、5521×2、ワイヤレス充電ポート×1
【リン酸鉄リチウムイオン電池採用】安全性と安定性は従来の三元系リチウムイオン電池よりも高く、充放電回数は2500+となります。
【5WAY充電】充電方法には、AC充電、ソーラー充電、カー充電、発電機充電、鉛蓄電池充電の5つの方法があり、充電中にデバイスへ給電することも可能です。家庭用コンセントからのAC充電は最短3.75時間ほどでフル充電になります。ソーラー充電は、12Vから28Vの電圧範囲に対応しており最大200Wまで可能です。ソーラーからの不安定な電気も内蔵しているMPPT回路によって効率よく充電できます。
【LCD大画面表示】分かりやすいパネルで充電入力、AC出力をボタン操作で選択できます。電池残量、充電、放電状況もLCDインジケーターで見やすく表示。
【高度な安全管理】温度管理や過電圧・過電流保護、ショート防止など高度なバッテリーマネジメントシステム(BMS)で事故を未然に防ぎ、より安全な使用状況を確保します。 高電圧入力保護、低電圧入力保護など安心の保護機能付き。エラーはLCDモニタで表示。

セット内容
ポータブル電源(EB70)本体、ACアダプター(AC充電ケーブルを含む)、カーチャージャケーブル、ソーラー充電ケーブル(MC4からDC7909)、取扱説明書、保証カード
質量(kg)
9.7
色
グレー
容量
716Wh
外形寸法(mm)
320×217×222
出力
AC出力(100Max・700W(サージ1400W))×4、DC出力(12V/10A・Max 120W)×2、シガーソケット(12V/10A・Max 120W)×1、USB-A出力(5V/3A)×2、USB-C(PD3.0 Max 100W)×2、ワイヤレス充電(Max 15W)×1
入力
AC充電:12V-28V・Max200W、PV充電:12V-28V・Max200W、カー充電:12V/24V
定格出力電力(W)
800
保管温度(℃)
0~40
内容量
1台
注意
※EB70Sは定格電力(安定して供給可能な電力)は800Wまでとなっております。ご使用の電子機器によっては瞬間的に電力が3から5倍必要となる場合がございます。その際に800~1400Wまでなら500ms内で出力が可能でございます。瞬間的な電力供給に対応できるようになってはおりますが、継続的に800W以上の出力が求められる場合は製品の保護機能が働き出力を止める仕様となっております。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12625368EB70S
¥78,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする