ポータブル電源
【BLUETTI更に進化したモデル AC200MAX 次世代大容量ポータブル電源!】 BLUETTI ポータブル電源 AC200MAX は超大容量の2048Wh/2200W。 大容量・高出力です。電気の無い場所でも快適な環境を提供します。
【容量が拡張できるポータブル電源】BLUETTIの独自技術より、AC200MAXは別売り拡張バッテリー(B230/B300)をそれぞれ2台接続可能!拡張バッテリーを接続すれば、容量が2048~8192Whまでに変えられます。AC200MAXは容量を8192Whまでに拡張すれば、一世帯一日あたりの消費電力を十分補える容量です。
【AC200MAX新技術搭載】 BLUETTI AC200MAXに搭載しているバッテリーは、リチウムイオン電池の中でも特に安全性の高い電気自動車用バッテリーに採用されるプレミアム版のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを使用しています。及び新技術によって、充放電サイクル回数は3500回以上になります。
【多様な出力ポート様々な電気製品に給電】多様な出力ポートで様々な設備や端末に給電できます。最大16台の電気製品を同時に充電可能です。
【BLUETTI独自開発したデュアル快速充電】BLUETTIの独自技術よりオプションで2つのACアダプター充電器から同時に充電で最短2.5時間ほどフル充電ができます。また、オプションボックスがあればデュアルPV充電(1400W)も実現します。
【5種類の充電方式に対応】 家庭用コンセントAC100V、ソーラーパネル、車のシガーソケット、発電機、鉛蓄電池の5種類の充電方式があります。また、ソーラーパネルからの充電は、10Vから145Vの電圧範囲に対応しており、最大900Wまで可能です。ソーラーからの不安定な電気は内蔵のMPPT回路によって最適動作点を追従し、常にソーラーパネルからの最大電力で効率よく充電することができます。
【APPで遠隔操作可能】 Bluetoothで接続し、5分で簡単なセットアップをしてから、バッテリーの状態を監視します。
- 付属品
- ACアダプター、PVソーラー充電ケーブル、カーチャージケーブル、XT90変換アダプター、取扱説明書、保証カード
- セット内容
- ポータブル電源(AC200MAX) 本体 、ACアダプター、MC4ソーラー充電ケーブル(MC4 からXT90) 、カーチャージケーブル(車からXT90) 、XT90変換アダプター(入力) 、取扱説明書、保証カード、合格証明書
- 幅(mm)
- 420
- 質量(kg)
- 28.1
- 高さ(mm)
- 386.5
- 使用温度範囲(℃)
- -20~40(放電)、0~40(充電)
- 奥行(mm)
- 280
- 出力
- AC×5、シガーソケット(12V/10A)×1、RV(12V/30A)×1、DC5521(12V/10A)×2、USB-A(5-12V/3A・18W)×2、USB-A(5V/3A・15W)×2、USB-C(5-15V/3A・20V/5A)×1、ワイヤレス充電(5/7.5/10/15W)×2
- 定格出力(W)
- 2200
- 入力
- AC-DCアダプター:58.8V・MAX500W、ソーラーパネル:10-145V/15A・MAX900W、カー充電:12-30V/8.2A、鉛蓄電池充電:12-30V/8.2A
- バッテリー
- LFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)
- バッテリー容量(Ah)
- 2048
- 充電時間(時間)
- 約5
- 波形
- 純正弦波
- 保管温度範囲(℃)
- -20~40(放電)
- バッテリー容量(Wh)
- 2048
- 入力ポート
- AC/ソーラー
- 出力ポート
- AC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット/DC55221/RV/ワイヤレス
- 内容量
- 1台
※大電流が流れますので、緩み等があると発熱や発火、故障の原因となりますのでご注意ください。
※たこ足配線によるご使用は発熱の原因になりますので絶対にやめてください。
※本体に充電するたびに、充電用ポートに接続した各ケーブルに緩みがないことを必ず確認してください。
※保管環境温度は0℃~40℃です。この範囲を超える場所で保管すると、故障発生の原因となります。また、バッテリーの寿命が短くなることもあります。
※特に炎天下の自動車内は50℃以上になりますので、十分に注意してください。
※ポータブル電源のご利用中は、燃えやすい布や綿などを周囲に置かないでください。
※万が一、0℃以下または40℃以上の場所に保管した場合、常温環境で6時間以上経過してからお使いください。
非常用電源本体 の新着商品
カテゴリ



























