曜日別特売

蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応

蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応 - オーム電機蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応 - オーム電機蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応 - オーム電機蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 調光機能対応 - オーム電機

リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
調光(明/暗)ボタン、順送り(光量100%→60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
L/D(光量100%/光量60%)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
常夜灯・消灯ボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き

適合メーカー
東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1
※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6内容量1個
取扱説明書:(1.36MB)
注意
※対応コード表は2020年6月末まで調査したデータに基づき、作成したものです。
※同じメーカーであっても、対応できない機種があります。
※一部の機種において「L」ボタンを押すと1段階明るく、「D」ボタンを押すと1段階暗くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12853665OCR-FLCR4
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする