アズマ工業
粘着ローラーミニ
外出前・帰宅時のホコリ取りに
玄関ドアに磁石ですっきり収納!置き場所に困らない粘着ローラー
すぐに使えて磁石ですっきり収納!
テープ幅(mm)
95
巻数
約54
適合用途
衣類
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
商品タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12996894
sm@rt-SQA82
粘着加工紙
95×47
スペア
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
12996910
sm@rt372
本体・ケース/ポリプロピレン、テープ/粘着加工紙、磁石/ゴム磁石、滑り止め/シリコーン
63×220×61
ケース付本体
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください