タンガロイ
TACドリル用チップ XPMT-DW
材質
AH740
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法AN(mm)
11
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13072169
XPMT040104R-DW AH740
1.59
2.3
4.5
0.4
4.3
¥
10,700
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13072178
XPMT150512R-DW AH740
5.56
5.5
16.1
1.2
15
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください