曜日別特売

転削用チップ LNMX-MJ

転削用チップ LNMX-MJ - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
寸法APMX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13089057LNMX0405R4-MJ AH3225AH32255.648.24
16,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089066LNMX0405R4-MJ AH8015AH80155.648.24
16,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089075LNMX0506R5-MJ AH3225AH32256.1510.45
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089084LNMX0506R5-MJ AH8015AH80156.1510.45
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089100LNMX0607R6-MJ AH3225AH32257.4612.66
22,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089109LNMX0607R6-MJ AH8015AH80157.4612.66
22,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする