曜日別特売

転削用チップ LNMX-HJ

転削用チップ LNMX-HJ - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法S(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13089118LNMX0405ZER-HJ AH3225AH322554.31.38.2
16,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089127LNMX0405ZER-HJ AH8015AH801554.31.38.2
16,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089136LNMX0607ZER-HJ AH3225AH32257.26.7212.7
22,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089145LNMX0607ZER-HJ AH8015AH80157.26.7212.7
22,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする