ダイヤトレンド
三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HK-ST202W,HK-ST3524W
性能
屈曲:固定
シリーズ
対応サーボアンプ:MELSERVO-J5
接続方法
直結
保護等級
IP67
形名
対応サーボモータ:HK-ST
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全28種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13103906
DSVPWMR-A520N-001
モータ側:ストレートプラグ
1
オープン
¥
12,940
¥
14,234
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103915
DSVPWMR-A520N-002
モータ側:ストレートプラグ
2
オープン
¥
13,880
¥
15,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103924
DSVPWMR-A520N-003
モータ側:ストレートプラグ
3
オープン
¥
14,830
¥
16,313
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103940
DSVPWMR-A520N-004
モータ側:ストレートプラグ
4
オープン
¥
15,770
¥
17,347
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103949
DSVPWMR-A520N-005
モータ側:ストレートプラグ
5
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103958
DSVPWMR-A520N-006
モータ側:ストレートプラグ
6
オープン
¥
17,640
¥
19,404
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103967
DSVPWMR-A520N-007
モータ側:ストレートプラグ
7
オープン
¥
18,580
¥
20,438
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103976
DSVPWMR-A520N-008
モータ側:ストレートプラグ
8
オープン
¥
19,530
¥
21,483
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103985
DSVPWMR-A520N-009
モータ側:ストレートプラグ
9
オープン
¥
20,470
¥
22,517
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13103994
DSVPWMR-A520N-010
モータ側:ストレートプラグ
10
オープン
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104010
DSVPWMR-A520N-015
モータ側:ストレートプラグ
15
オープン
¥
26,100
¥
28,710
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104019
DSVPWMR-A520N-020
モータ側:ストレートプラグ
20
オープン
¥
30,800
¥
33,880
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104028
DSVPWMR-A520N-025
モータ側:ストレートプラグ
25
オープン
¥
35,500
¥
39,050
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104037
DSVPWMR-A520N-030
モータ側:ストレートプラグ
30
オープン
¥
40,200
¥
44,220
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104046
DSVPWMR-A520R-001
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
1
オープン
¥
12,820
¥
14,102
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104055
DSVPWMR-A520R-002
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
2
オープン
¥
13,750
¥
15,125
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104064
DSVPWMR-A520R-003
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
3
オープン
¥
14,690
¥
16,159
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104080
DSVPWMR-A520R-004
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
4
オープン
¥
15,630
¥
17,193
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104089
DSVPWMR-A520R-005
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
5
オープン
¥
16,580
¥
18,238
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104098
DSVPWMR-A520R-006
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
6
オープン
¥
17,520
¥
19,272
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104107
DSVPWMR-A520R-007
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
7
オープン
¥
18,450
¥
20,295
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104116
DSVPWMR-A520R-008
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
8
オープン
¥
19,390
¥
21,329
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104125
DSVPWMR-A520R-009
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
9
オープン
¥
20,330
¥
22,363
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104134
DSVPWMR-A520R-010
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
10
オープン
¥
21,280
¥
23,408
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104150
DSVPWMR-A520R-015
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104159
DSVPWMR-A520R-020
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
20
オープン
¥
30,680
¥
33,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104168
DSVPWMR-A520R-025
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
25
オープン
¥
35,380
¥
38,918
(税込)
16日以内出荷
返品不可
13104177
DSVPWMR-A520R-030
モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)
30
オープン
¥
40,080
¥
44,088
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください