曜日別特売

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動>

三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> - ダイヤトレンド三菱電機J5対応電源ケーブル<直結><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J5シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HK-ST172W,HK-ST202AW,HK-ST302W性能屈曲:可動シリーズ対応サーボアンプ:MELSERVO-J5接続方法直結保護等級IP67形名対応サーボモータ:HK-ST許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)80適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全28種類を絞り込む
長さ(m)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13106146DSVPWMR-A420N-001-Eモータ側:ストレートプラグ1
オープン
13,080
14,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106155DSVPWMR-A420N-002-Eモータ側:ストレートプラグ2
オープン
14,440
15,884(税込)
7日以内出荷
返品不可
13106164DSVPWMR-A420N-003-Eモータ側:ストレートプラグ3
オープン
15,820
17,402(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106180DSVPWMR-A420N-004-Eモータ側:ストレートプラグ4
オープン
17,180
18,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106189DSVPWMR-A420N-005-Eモータ側:ストレートプラグ5
オープン
18,550
20,405(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106198DSVPWMR-A420N-006-Eモータ側:ストレートプラグ6
オープン
19,930
21,923(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106207DSVPWMR-A420N-007-Eモータ側:ストレートプラグ7
オープン
21,290
23,419(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106216DSVPWMR-A420N-008-Eモータ側:ストレートプラグ8
オープン
22,670
24,937(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106225DSVPWMR-A420N-009-Eモータ側:ストレートプラグ9
オープン
24,030
26,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106234DSVPWMR-A420N-010-Eモータ側:ストレートプラグ10
オープン
25,400
27,940(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106250DSVPWMR-A420N-015-Eモータ側:ストレートプラグ15
オープン
32,250
35,475(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106259DSVPWMR-A420N-020-Eモータ側:ストレートプラグ20
オープン
39,100
43,010(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106268DSVPWMR-A420N-025-Eモータ側:ストレートプラグ25
オープン
45,950
50,545(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106277DSVPWMR-A420N-030-Eモータ側:ストレートプラグ30
オープン
52,800
58,080(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106286DSVPWMR-A420R-001-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)1
オープン
12,940
14,234(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106295DSVPWMR-A420R-002-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)2
オープン
14,320
15,752(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106304DSVPWMR-A420R-003-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)3
オープン
15,680
17,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106320DSVPWMR-A420R-004-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)4
オープン
17,050
18,755(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106329DSVPWMR-A420R-005-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)5
オープン
18,430
20,273(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106338DSVPWMR-A420R-006-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)6
オープン
19,790
21,769(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106347DSVPWMR-A420R-007-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)7
オープン
21,170
23,287(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106356DSVPWMR-A420R-008-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)8
オープン
22,530
24,783(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106365DSVPWMR-A420R-009-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)9
オープン
23,900
26,290(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106374DSVPWMR-A420R-010-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)10
オープン
25,280
27,808(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106390DSVPWMR-A420R-015-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)15
オープン
32,130
35,343(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106399DSVPWMR-A420R-020-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)20
オープン
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106408DSVPWMR-A420R-025-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)25
オープン
45,830
50,413(税込)
16日以内出荷
返品不可
13106417DSVPWMR-A420R-030-Eモータ側:ストレートプラグ、アンプ側:先端カット(追加工用)30
オープン
52,680
57,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする